Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/8 BSPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2623256
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2623256
EAN/GTIN:
     5059044472675
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
quetschverschraubung
Zubehörtyp = Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung = 1/8 BSPT X 1 mm Quetschverschraubung
Anschlusstyp = Schrauben
Gender = Stecker
Steckergröße = 1/8 BSPT
Fühlerdurchmesser = 1mm
Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit:
Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung:
1/8 BSPT X 1 mm Quetschverschraubung
Anschlusstyp:
Schrauben
Gender:
Stecker
Steckergröße:
1/8 BSPT
Fühlerdurchmesser:
1mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 2623256, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ2204RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,52*
€ 73,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,46*
€ 73,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,19*
€ 70,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,54*
€ 66,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.