Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 1.5mm x 1000mm -40°C → +1100°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2623263
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2623263
EAN/GTIN:
     5059044472743
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 1.5mm
Fühlerlänge = 1000mm
Temperatur erfasst max. = +1100°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 100mm
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -40°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
1.5mm
Fühlerlänge:
1000mm
Temperatur erfasst max.:
+1100°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
100mm
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2623263, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2211RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 27,192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,24*
€ 208,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,40*
€ 207,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,69*
€ 195,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 146,28*
€ 174,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,96*
€ 161,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.