Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 1.5mm x 150mm -40°C → +1100°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2623266
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2623266
EAN/GTIN:
     5059044472774
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 1.5mm
Fühlerlänge = 150mm
Fühlermaterial = Edelstahl
Anschlussart = Mini-Stecker
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -40°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
1.5mm
Fühlerlänge:
150mm
Fühlermaterial:
Edelstahl
Anschlussart:
Mini-Stecker
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2623266, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2214RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 20,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,87*
€ 160,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,65*
€ 159,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,68*
€ 153,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,34*
€ 138,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,07*
€ 123,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.