Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endplatte für QE 4 Klemmleisten, RS PRO Q 4


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2624145
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2624145
EAN/GTIN:
     5059044473177
Suchbegriffe:
2624145
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
DIN Schienenklemmen-Zubehör
Zubehörtyp = Endplatte
Zur Verwendung mit = QE 4 Klemmleisten, RS PRO Q 4
Montagetyp = Montage mit Anschlusklemme
Drahtgröße = 10 AWG
Farbe = Grau
Material = PA 66
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Endplatte
Zur Verwendung mit:
QE 4 Klemmleisten, RS PRO Q 4
Montagetyp:
Montage mit Anschlusklemme
Drahtgröße:
10 AWG
Farbe:
Grau
Material:
PA 66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,34*
€ 8,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,03*
€ 8,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,45*
€ 7,68
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,26*
€ 7,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,96*
€ 7,09
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,80*
€ 5,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.