Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endplatte für QE 6 Klemmleisten, RS PRO Q 6


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2624146
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2624146
EAN/GTIN:
     5059044473184
Suchbegriffe:
2624146
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
DIN Schienenklemmen-Zubehör
Zubehörtyp = Endplatte
Zur Verwendung mit = QE 6 Klemmleisten, RS PRO Q 6
Montagetyp = Montage mit Anschlusklemme
Drahtgröße = 8 AWG
Farbe = Grau
Material = PA 66
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Endplatte
Zur Verwendung mit:
QE 6 Klemmleisten, RS PRO Q 6
Montagetyp:
Montage mit Anschlusklemme
Drahtgröße:
8 AWG
Farbe:
Grau
Material:
PA 66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,76*
€ 9,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,36*
€ 8,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,79*
€ 8,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,56*
€ 7,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,32*
€ 7,52
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 5,07*
€ 6,03
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.