Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endplatte für Klemmleisten RS PRO QD 2.5


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2624148
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2624148
EAN/GTIN:
     5059044473191
Suchbegriffe:
2624148
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
DIN Schienenklemmen-Zubehör
Zubehörtyp = Endplatte
Zur Verwendung mit = Klemmleisten RS PRO QD 2.5
Montagetyp = Montage mit Anschlusklemme
Drahtgröße = 12 AWG
Farbe = Grau
Material = PA 66
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Endplatte
Zur Verwendung mit:
Klemmleisten RS PRO QD 2.5
Montagetyp:
Montage mit Anschlusklemme
Drahtgröße:
12 AWG
Farbe:
Grau
Material:
PA 66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,30*
€ 13,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,23*
€ 13,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,86*
€ 12,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,66*
€ 11,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,51*
€ 11,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,52*
€ 8,95
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.