Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions BergStak Leiterplattensteckverbinder gerade, vertikal, 140-polig / 2-reihig, Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2624454
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10169697-70000RLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Serie = BergStak
Raster = 0.635mm
Anzahl der Kontakte = 140
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gerade, vertikal
Nennstrom = 500mA
Weitere Informationen:
Serie:
BergStak
Raster:
0.635mm
Anzahl der Kontakte:
140
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gerade, vertikal
Nennstrom:
500mA
Weitere Suchbegriffe: 2624454, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol Communications Solutions, 1016969770000RLF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.