Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Metrisch Messuhr Digital 12,7 mm / H MPE (Hysterese) 0,002 mm, Auflösung 0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2624470
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-700B
EAN/GTIN:
     4946368850030
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Messbereich max. = 12.7mm
Genauigkeit = H MPE (Hysterese) 0,002 mm
Auflösung = 0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm
SPC Datenausgang = Ja
Null-Rückstellbar = Ja
Messbereich = 12,7 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
12.7mm
Genauigkeit:
H MPE (Hysterese) 0,002 mm
Auflösung:
0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm
SPC Datenausgang:
Ja
Null-Rückstellbar:
Ja
Messbereich:
12,7 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Messuhr, messuhr digital mitutoyo, absolut encoder, messuhr mitutoyo, 2624470, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, Mitutoyo, 543700B, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 319,19*
€ 374,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 331,65*
€ 380,51*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,33*
€ 383,59*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 371,26*
€ 422,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 459,68*
€ 535,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,85*
€ 637,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,42*
€ 627,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,16*
€ 603,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,45*
€ 568,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,68*
€ 547,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.