Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Positionssensor Leiterplatte Magnetoresistent Anisotrop magnetoresistiv DFN2x6 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2624568
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     G-MRCO-051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
Sensor-Typ = Positionssensoren
Technologie = Magnetoresistent
Montage-Typ = Leiterplatte
Magnet-Typ = Anisotrop magnetoresistiv
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Gehäusegröße = DFN2x6
Pinanzahl = 12
Betriebstemperatur max. = 150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Positionssensoren
Technologie:
Magnetoresistent
Montage-Typ:
Leiterplatte
Magnet-Typ:
Anisotrop magnetoresistiv
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Gehäusegröße:
DFN2x6
Pinanzahl:
12
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 2624568, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, TE Connectivity, GMRCO051, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.