Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495 Kondensator, MnO2, 100μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse X, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2624787
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495X107K016ATE100
EAN/GTIN:
     5059043700779
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = X
Äquivalenter Serienwiderstand = 100mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = T495
Betriebstemperatur max. = +125°C
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal%

Serie T495. Tantal-SMD-Kondensatoren der Serie T495 von KEMET für anspruchsvolle Anwendungen, die hohen Spitzenstrom und hohes Brummstromvermögen erfordern. Die T495-Serie bietet niedrigen ESR, ausgezeichnete Kapazitätsstabilität und Beständigkeit gegenüber hohen Einschaltstromströmen. Typische Anwendungen umfassen: DC/DC-Wandler, tragbare Elektronik, Telekommunikation und Steuereinheiten, die ein hohes Brummstromvermögen erfordern. Eigenschaften und Vorteile: Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohes Brummstromvermögen Statische beschleunigte Alterung RoHS-konforme und lose Anschlüsse Erfüllt oder übertrifft den EIA-Standard 535BAAC Mit Band und Rolle gemäß EIA 481 Optionale vergoldete Anschlüsse 100 % Stoßstromtest bei den Größen C, D, E, U, V, X Kapazitätswerte von 0,1 μF bis 1000 μF Toleranzen von ±10 % und ±20 % Nennspannung von 2,5 V dc bis 50 V dc Geprüft nach 95158 DSCC Betriebstemperatur von –55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
X
Äquivalenter Serienwiderstand:
100mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
T495
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, 2624787, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T495X107K016ATE100, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 22
ab € 137,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.