Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitsschraube Innensechsrund Senkkopf, Edelstahl A2 304, M3 x 12mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherheitsschraube Innensechsrund Senkkopf, Edelstahl A2 304, M3 x 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2625651
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2625651
EAN/GTIN:
     5056111971055
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m3x12
sicherheitsschrauben torx
m3 sicherheitsschraube
Länge = 12mm
Gewindegröße = M3
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Innensechsrund
Material = Edelstahl
Finish = Glatt
Edelstahltyp = A2 304

Senkkopfschrauben TORX® Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Länge:
12mm
Gewindegröße:
M3
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Innensechsrund
Material:
Edelstahl
Finish:
Glatt
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: 2625651, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sicherheitsschrauben, RS PRO, A2MTC03012RS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Security Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,99*
€ 16,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,66*
€ 16,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,52*
€ 14,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,34*
€ 13,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,99*
€ 13,08
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 10,28*
€ 12,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,33*
€ 9,91
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
619711
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.