Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF-Schalter TSNP-10-9 10-Pin 0.95 x 1.3mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2625817
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGSA149MN10E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Technologie = HF-IC
Gehäusegröße = TSNP-10-9
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 0.95 x 1.3mm
Weitere Informationen:
Technologie:
HF-IC
Gehäusegröße:
TSNP-10-9
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
0.95 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2625817, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Infineon, BGSA149MN10E6327XTSA1, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
12000
1
€ 14,99*
ab € 0,215*
€ 1,017*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 3.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.