Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitsschraube TORX Senkkopf, Edelstahl A2 304, M6 x 25mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherheitsschraube TORX Senkkopf, Edelstahl A2 304, M6 x 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2625831
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2625831
EAN/GTIN:
     5056111971123
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m6 x 25
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschrauben m6
Länge = 25mm
Gewindegröße = M6
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = TORX
Material = Edelstahl
Finish = Glatt
Edelstahltyp = A2 304

Senkkopfschrauben TORX® Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Länge:
25mm
Gewindegröße:
M6
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
TORX
Material:
Edelstahl
Finish:
Glatt
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: 2625831, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sicherheitsschrauben, RS PRO, A2MTC06025RS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Security Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,4932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 39,63*
€ 47,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 38,89*
€ 46,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,77*
€ 41,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,23*
€ 38,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,59*
€ 37,59
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 29,48*
€ 35,08
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,66*
€ 29,35
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
619755
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.