Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2362354-4 KONF. KABEL, 2P STECKER/BUCHSE, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4069664
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2362354-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Wire-To-Board
Drahtdurchmesser: -
  • Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: enetSEAL+ Series
  • Rastermaß des Steckverbinders: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Wire-to-Board-Stecker auf Wire-to-Board-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TE CONNECTIVITY, 2362354-4, 4069664, 406-9664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,21*
    € 63,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,38*
    € 61,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,35*
    € 55,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,70*
    € 52,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,81*
    € 49,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,85*
    € 46,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,91*
    € 40,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.