| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2626094 Herst.-Nr.: 2362354-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = 2362353 Steckverbinder 2 = Typ F Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 1 Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 2 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker Steckverbinder 2 Gehäuseausführung = Stecker Mantelfarbe = Schwarz Kabellänge = 3m Betriebsspannung = 33 V Kabeltyp = Ethernet Betriebstemperaturbereich = -40 → 125 °C Weitere Informationen: | | Serie: | 2362353 | Steckverbinder 2: | Typ F | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 1 | Kontaktanzahl Steckverbinder 2: | 2 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Stecker | Steckverbinder 2 Gehäuseausführung: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 3m | Betriebsspannung: | 33 V | Kabeltyp: | Ethernet | Betriebstemperaturbereich: | -40 → 125 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |