Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2362353 Konfektioniertes Kabel 2362353 / Typ F Stecker / Stecker, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2626096
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2362354-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2626096
Kabel und Drähte
Platinen-Verbindungskabel und Flach...
Platinen-Verbindungskabel
Serie = 2362353
Seriennummer = 2362353
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 1
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 2
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Kabellänge = 5m
Betriebsspannung = 33 V
Kabeltyp = Ethernet
Steckverbinder 2 Anzahl der Reihen = 1
Weitere Informationen:
Serie:
2362353
Seriennummer:
2362353
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
1
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
2
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5m
Betriebsspannung:
33 V
Kabeltyp:
Ethernet
Steckverbinder 2 Anzahl der Reihen:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.