Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE712 A-I, M.2 2280 Intern HDD-Festplatte NVMe PCIe Gen 4 x 4 Industrieausführung, 3D TLC, 2 TB, SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2629734
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TMTE712A-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Modell = MTE712 A-I
Intern/Extern = Intern
Industrieausführung = Ja
Kapazität = 2 TB
Nand-Typ = 3D TLC
Weitere Informationen:
Modell:
MTE712 A-I
Intern/Extern:
Intern
Industrieausführung:
Ja
Kapazität:
2 TB
Nand-Typ:
3D TLC
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2tb, internes ssd, m.2 2280 nvme ssd, 2629734, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Transcend, TS2TMTE712AI, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,33*
€ 452,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,86*
€ 437,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.