Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Festplatte
>
Artikel
Transcend SSD550I, 2,5 Zoll Intern HDD-Festplatte SATA III Industrieausführung, 3D TLC, 80 GB, SSD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2629774
Hersteller:
Transcend
Herst.-Nr.:
TS80GSSD550I
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattentyp = SSD
Intern/Extern = Intern
Formfaktor = 2,5 Zoll
Kapazität = 80 GB
Nand-Typ = 3D TLC
Weitere Informationen:
Festplattentyp:
SSD
Intern/Extern:
Intern
Formfaktor:
2,5 Zoll
Kapazität:
80 GB
Nand-Typ:
3D TLC
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Speicher
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
Festplatte Laptop
,
Festplatte Notebook
,
Laptop Festplatte
,
Laptop Festplatten
,
Laptop HDD
,
Laptop Hard Drives
,
Notebook Festplatte
,
Notebook Festplatten
,
Notebook HDD
,
Notebook Hard Drives
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
transcend 2.5" solid state disk
,
internes ssd
,
interne ssd 2,5"
,
2629774
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Speicher
,
Festplatten
,
Transcend
,
TS80GSSD550I
,
Computing & Peripherals
,
Memory & Data Storage
,
Hard Drives
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen