Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Dickschicht SMD-Widerstand 270Ω ±5% / 0.25W, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2629808
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ESR03EZPJ271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 270Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.25W
Weitere Informationen:
Widerstand:
270Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.25W
Weitere Suchbegriffe: 2629808, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, ROHM, ESR03EZPJ271, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,00*
1 Packung enthält 5.000 Stück (€ 0,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.