Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Dickschicht SMD-Widerstand 27kΩ ±5% / 0.25W, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2629810
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ESR03EZPJ273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 27kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.25W
Weitere Informationen:
Widerstand:
27kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.25W
Weitere Suchbegriffe: 2629810, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, ROHM, ESR03EZPJ273, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,75*
€ 80,6225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,75*
€ 78,2425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,30*
€ 75,327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,95*
€ 72,5305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,55*
€ 66,1045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,80*
€ 60,452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.