Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics ISL83386EIVZ Spannungsregler, TSSOP 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2630263
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL83386EIVZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Anzahl der Ausgänge = 2
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Weitere Suchbegriffe: 2630263, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Renesas Electronics, ISL83386EIVZ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.279,7856*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 740 Stück (ab € 1,72944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.375,2308*
€ 1.636,52465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.353,5636*
€ 1.610,74068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.308,2608*
€ 1.556,83035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.293,1648*
€ 1.538,86611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.279,7856*
€ 1.522,94486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.