Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozidriv Senkkopf Holzschrauben, Stahl 12mm, 3mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pozidriv Senkkopf Holzschrauben, Stahl 12mm, 3mm
Pozidriv Senkkopf Holzschrauben, Stahl 12mm, 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2631808
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2631808
EAN/GTIN:
     5056111971260
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
Gewindegröße = 3mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, verzinkt
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
3mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: 2631808, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 22321030012ZYRS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 4,87*
€ 5,80
pro Box
ab 5 Boxen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Box
ab 30 Boxen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.