Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 3mm Stahl Senkkopf 25mm metrisch


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 3mm Stahl Senkkopf 25mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-2631814
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2631814
EAN/GTIN:
     5056111971277
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
Länge metrisch = 25mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink

Spanplattenschrauben - Senkkopf
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
25mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 2631814, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 22321030025ZYRS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,76*
€ 6,85
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Box
ab 30 Boxen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.