Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4.5mm Stahl Senkkopf 25mm metrisch


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4.5mm Stahl Senkkopf 25mm metrisch
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4.5mm Stahl Senkkopf 25mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-2631892
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2631892
EAN/GTIN:
     5056111971345
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben verzinkt senkk...
Gewindegröße = 4.5mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink

Spanplattenschrauben - Senkkopf
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
4.5mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube verzinkt, 2631892, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 22321045025ZYRS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,38*
€ 9,97
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Box
ab 30 Boxen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.