Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4.5mm Stahl Senkkopf 40mm metrisch


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 4.5mm Stahl Senkkopf 40mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-2631909
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2631909
EAN/GTIN:
     5056111971352
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
Gewindegröße = 4.5mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink

RS PRO V9
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
4.5mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 2631909, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 22321045040ZYRS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,92*
€ 12,99
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Box
ab 30 Boxen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.