Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 5mm Stahl Senkkopf 40mm metrisch


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 5mm Stahl Senkkopf 40mm metrisch
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 5mm Stahl Senkkopf 40mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-2631937
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2631937
EAN/GTIN:
     5056111971383
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
Gewindegröße = 5mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink

RS PRO V9
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
5mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 2631937, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 22321050040ZYRS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 12,15*
€ 14,46
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Box
ab 30 Boxen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.