Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pozidriv Holzschraube, 6mm Stahl Senkkopf 40mm metrisch


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 6mm Stahl Senkkopf 40mm metrisch
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 6mm Stahl Senkkopf 40mm metrisch
RS PRO Pozidriv Holzschraube, 6mm Stahl Senkkopf 40mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-2631965
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2631965
EAN/GTIN:
     5056111971406
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
Gewindegröße = 6mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink

Spanplattenschrauben - Senkkopf
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
6mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 2631965, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, RS PRO, 22321060040ZYRS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,1808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,15*
€ 18,03
pro Box
ab 2 Boxen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Box
ab 30 Boxen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.