Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi RSGD Sanftstarter 2-phasig 100 Ampere, 400 V / 100 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Gavazzi RSGD Sanftstarter 2-phasig 100 Ampere, 400 V / 100 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2632912
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSGD40100E0VX311C
EAN/GTIN:
     5350035430453
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 100 Ampere
Reihe = RSGD
Betriebsspannung = 400 V
Phase = 2
Nennstrom = 100 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
100 Ampere
Reihe:
RSGD
Betriebsspannung:
400 V
Phase:
2
Nennstrom:
100 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi softstarter, sanftanlasser, 2632912, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Carlo Gavazzi, RSGD40100E0VX311C, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.160,56*
€ 1.290,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.475,78*
€ 1.620,99*
€ 6,90*
ab € 1.445,40*
€ 1.672,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,99*
€ 1.928,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.604,02*
€ 1.908,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,21*
€ 1.864,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.492,29*
€ 1.775,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.475,78*
€ 1.756,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.