Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi RSGD Sanftstarter 2-phasig 85 Ampere, 400 V / 85 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Gavazzi RSGD Sanftstarter 2-phasig 85 Ampere, 400 V / 85 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2632931
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSGD4085F0VX310C
EAN/GTIN:
     5350035430484
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 85 Ampere
Reihe = RSGD
Betriebsspannung = 400 V
Phase = 2
Nennstrom = 85 A
IP Schutzart = IP20
Gesamtlänge = 276mm
Gesamtbreite = 259mm
Gesamttiefe = 116mm
Weitere Informationen:
Leistung:
85 Ampere
Reihe:
RSGD
Betriebsspannung:
400 V
Phase:
2
Nennstrom:
85 A
IP Schutzart:
IP20
Gesamtlänge:
276mm
Gesamtbreite:
259mm
Gesamttiefe:
116mm
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser, 2632931, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Carlo Gavazzi, RSGD4085F0VX310C, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.021,84*
€ 1.153,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.179,37*
€ 1.324,81*
€ 6,90*
ab € 1.156,98*
€ 1.372,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,81*
€ 1.576,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,68*
€ 1.565,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,57*
€ 1.523,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,11*
€ 1.437,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,37*
€ 1.403,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.