Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi RSGD Sanftstarter 3-phasig 16 Ampere, 600 V / 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Gavazzi RSGD Sanftstarter 3-phasig 16 Ampere, 600 V / 16 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2632935
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RSGD6016GGVD210C
EAN/GTIN:
     5350035436066
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 16 Ampere
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 600 V
Phase = 3
Nennstrom = 16 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
16 Ampere
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
600 V
Phase:
3
Nennstrom:
16 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi softstarter, sanftanlasser, 2632935, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Carlo Gavazzi, RSGD6016GGVD210C, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 337,06*
€ 412,40*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 362,36*
€ 440,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,40*
€ 490,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,11*
€ 485,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,61*
€ 455,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,13*
€ 426,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.