Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker EO2, Hydraulikanschluss, Gegenmutter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Funktionsmutter FM20SCF (Stahl verzinkt), ERMETO
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Funktionsmutter FM20SCF (Stahl verzinkt), ERMETO
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Funktionsmutter FM20SCF (Stahl verzinkt), ERMETO
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Funktionsmutter FM20SCF (Stahl verzinkt), ERMETO
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Funktionsmutter FM20SCF (Stahl verzinkt), ERMETO
Artikel-Nr.:
     108EL-2633092
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM20SCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Gegenmutter
Kontermutter
Schneidring-Verschraubung
Zubehörtyp = Gegenmutter
Serie = EO2
Material = Edelstahl
Lebensmittelqualität = Nein
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Gegenmutter
Serie:
EO2
Material:
Edelstahl
Lebensmittelqualität:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, gegenmutter edelstahl, schneidringverschraubung, 2633092, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikverschraubung-Zubehör, Parker, FM20SCF, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fitting Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
1
€ 8,50*
ab € 1,59*
€ 2,43*
2 Tage
179
5
€ 4,90*
ab € 4,45*
€ 6,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,99*
€ 20,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.