Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK11K THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 50kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK11K THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 50kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Alps Alpine RK11K THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 50kΩ ±20% / 0.05W, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2633179
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK11K1120ABF
EAN/GTIN:
     5059045890911
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 50kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Logarithmisch
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±20%

Isolierte Snap-In-Welle, 11 mm. Universal, flach Für horizontale und vertikale Befestigung Lineare und logarithmische Ausführungen Einsatz so geformt, dass eine Flussmittelansammlung verhindert wird Für Tafel- und Leiterplattenmontage Isolierte Kunststoffachse mit Endschlitz und flach Betriebstemperatur: -10 → +60 °C 300 ° Drehwinkel ±20 % Toleranz
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
50kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: 2633179, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK11K1120ABF, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596913
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.