| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2633208 Herst.-Nr.: RK11K1140A63 EAN/GTIN: 5059045997450 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 50kΩ Windungszahl = 1 Leistung = 0.05W Widerstandselement = Linear Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage Anschlussart = Pin Schaftdurchmesser = 6 mm Toleranz = ±20%
Isolierte Snap-In-Welle, 11 mm. Universal, flach Für horizontale und vertikale Befestigung Lineare und logarithmische Ausführungen Einsatz so geformt, dass eine Flussmittelansammlung verhindert wird Für Tafel- und Leiterplattenmontage Isolierte Kunststoffachse mit Endschlitz und flach Betriebstemperatur: -10 → +60 °C 300 ° Drehwinkel ±20 % Toleranz Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 50kΩ | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 0.05W | Widerstandselement: | Linear | Montageart: | Frontplattenmontage, Durchsteckmontage | Anschlussart: | Pin | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Toleranz: | ±20% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2633208, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK11K1140A63, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |