Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Buche-Sperrholz Arbeitsplatte, 600mm x 1200mm x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bott Buche-Sperrholz Arbeitsplatte, 600mm x 1200mm x 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2633599
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     11201311.08
EAN/GTIN:
     5039350194843
Suchbegriffe:
2633599
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Werkzeuge für Werkstätten
Arbeitsplatten
Typ = Arbeitsplatte
Tragbar = Ja
Material/Stoff = Buche-Sperrholz
Länge = 600mm
Breite = 1200mm
Höhe = 20mm
Weitere Informationen:
Typ:
Arbeitsplatte
Tragbar:
Ja
Material/Stoff:
Buche-Sperrholz
Länge:
600mm
Breite:
1200mm
Höhe:
20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.