Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Passive Bauelemente
>
Antennen
>
SMT Antennen
>
Artikel
Abracon SMT-Antenne Ultrabreitband (UWB) Intern 6,2 → 8,2 GHz -40°C / +105°C Chip 4dBi
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2637819
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ACG0301U
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2637819
Passive Bauelemente
Antennen
SMT Antennen
HF-Protokolle = Ultrabreitband (UWB)
Frequenzbereich = 6,2 → 8,2 GHz
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verstärkung = 4dBi
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Ultrabreitband (UWB)
Frequenzbereich:
6,2 → 8,2 GHz
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verstärkung:
4dBi
... >
Passive Bauelemente
>
Antennen
>
SMT Antennen
Weitere Suchbegriffe:
Abracon
,
ACG0301U
,
Passive Components
,
Antennas
,
SMT Antennas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,53*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,76706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 524,58*
€ 624,2502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 428,09*
€ 509,4271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 416,18*
€ 495,2542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,09*
€ 484,4371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,53*
€ 456,4007
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen