Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann ER14505H AA Batterie, Lithium Thionylchlorid, 3.6V / 2.7Ah Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2637858
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1522-0036-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Modellnummer = ER14505H
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Nennspannung = 3.6V
Anschlusstyp = StandardAh
Größe = AA
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ER14505H
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Nennspannung:
3.6V
Anschlusstyp:
StandardAh
Größe:
AA
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, batterie aa lithium, aa batterie, 2637858, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, Ansmann, 15220036520, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.