Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics PLL-Takttreiber 74FCT Takt-Treiber LVCMOS LVCMOS, 1-Input SOIC, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2637947
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     74FCT38072SDCGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2637947
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = 74FCT
Logikfunktion = Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ = LVCMOS
Logik-Ausgangspegel = LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74FCT
Logikfunktion:
Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ:
LVCMOS
Logik-Ausgangspegel:
LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,12069*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 97 Stück (ab € 0,91877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,06074*
€ 191,66228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,65091*
€ 182,84458
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 144,2002*
€ 171,59824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,9304*
€ 168,89718
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 124,4801*
€ 148,13132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,30009*
€ 138,39711
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 97,82062*
€ 116,40654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,12069*
€ 106,05362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.