Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Taktpuffer 74FCT Puffer LVTTL LVCMOS, 1-Input SOIC, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2637949
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     74FCT38074SDCGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2637949
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = 74FCT
Logikfunktion = Puffer
Eingangssignal-Typ = LVTTL
Logik-Ausgangspegel = LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74FCT
Logikfunktion:
Puffer
Eingangssignal-Typ:
LVTTL
Logik-Ausgangspegel:
LVCMOS
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,99075*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 97 Stück (ab € 1,49475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,61037*
€ 285,13634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,67009*
€ 278,06741
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 222,88078*
€ 265,22813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,90024*
€ 249,78129
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 188,46033*
€ 224,26779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,35009*
€ 213,42661
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 157,87041*
€ 187,86579
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,99075*
€ 172,53899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.