Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N8733A 3-Kanal Programmier Labornetzgerät 3.3kW, 15V / 220A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2638605
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N8733A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = N8700
Modellnummer = N8733A
Anzahl der Ausgänge = 3
Ausgangsspannung = 15V
Ausgangsstrom = 220A
Nennleistung = 3.3kW
Typ = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Informationen:
Serie:
N8700
Modellnummer:
N8733A
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannung:
15V
Ausgangsstrom:
220A
Nennleistung:
3.3kW
Typ:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Suchbegriffe: 2638605, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N8733A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.933,57*
€ 5.142,53*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 5.616,22*
€ 5.833,14*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.618,05*
€ 5.834,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.196,83*
€ 6.620,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.620,35*
€ 7.878,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.583,35*
€ 7.834,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.446,24*
€ 7.671,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.196,83*
€ 7.374,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N5740A
ab € 146,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.