Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3DK-M Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 → 4320000s, 24-240V ac/dc, 4 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2641641
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DK-M2 AC/DC24-240
EAN/GTIN:
     4548583744974
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 24-240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 → 4320000s
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 240V ac/dc
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Breite = 100mm
Länge = 22.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24-240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 → 4320000s
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
240V ac/dc
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Breite:
100mm
Länge:
22.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Asymmetrischer Taktgeber, Taktgeber, Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, industrierelais 240v, 2641641, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3DKM2ACDC24240, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,13*
€ 53,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 40,51*
€ 53,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,69*
€ 65,50*
Frei Haus
ab € 61,25*
€ 78,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,64*
€ 78,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.