| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2643544 Herst.-Nr.: TSE2004GB2C0NCG8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensor Funktion = Temperatur Ausgangs-Typ = Open Drain Interface-Typ = 2-adrig, I2C/SM Bus Genauigkeit = 0.5 to ± 1°C Montage-Typ = SMD Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sensor Funktion: | Temperatur | Ausgangs-Typ: | Open Drain | Interface-Typ: | 2-adrig, I2C/SM Bus | Genauigkeit: | 0.5 to ± 1°C | Montage-Typ: | SMD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2643544, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Renesas Electronics, TSE2004GB2C0NCG8, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |