Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Werkzeuge für Werkstätten
>
Messständer und Stativarme
>
Artikel
Noga Messuhrständer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2643659
Hersteller:
Noga
Herst.-Nr.:
2643659
EAN/GTIN:
5056111971833
Suchbegriffe:
2643659
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Werkzeuge für Werkstätten
Messständer und Stativarme
Zentrierung = Ja
Die Feineinstellungsvorrichtung variiert für die einzelnen Stativsockel. Sie kann sich sowohl am Magnetstativsockel als auch an der Instrumentenklemme befinden. Einstellbarer Wiggler-Satz. Eine vielseitige Zentrierbefestigung, die in jeder Spannzange oder jeder 3-Backen-Spannfuttermaschine verwendet werden kann. Mit einer einzigen mittleren Verriegelungsklemme, die gleichzeitig alle vollständig schwenkbaren Kugelgelenke verriegelt und so die Einrichtungszeit verkürzt. "Bohrungszentrierung" ODER "Parallel zu Achse"-Einrichtungszeit Für alle Dovetail- oder 8-mm-Zapfenanzeigen 8 mm Durchmesser x 40 mm langer Montagezapfen Mit metrischer Pegelanzeige Lieferung in einem PVC-Aufbewahrungskoffer
Weitere Informationen:
Zentrierung:
Ja
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Werkzeuge für Werkstätten
>
Messständer und Stativarme
Weitere Suchbegriffe:
Noga
,
NF1015MN
,
Power Tools, Soldering & Welding
,
Workshop Tools
,
Bases & Arms
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,79*
€ 361,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,93*
€ 281,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen