Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 33V / 1 W max, SOD-323FL 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOD123F; einzelne Diode
Diode: Zener; 1W; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOD123F; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     108EL-2643737
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KDZVTFTR33B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SOD-323FL
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SOD-323FL
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode, 2643737, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, KDZVTFTR33B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
1
€ 6,90*
ab € 0,0899*
€ 0,3707*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.