Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 17mm x 58mm, bis 1200U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Huco Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 17mm x 58mm, bis 1200U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-2645346
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     135.17.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2645346
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Universal-Anschlüsse
Anzahl der Verbindungen = 1-fach
Naben Außendurchmesser = 17mm
Gesamtlänge = 58mm
Verbindungsmuffen Typ = Gleitlager
Arbeitswinkel max. = 40°
Spitzendrehmoment = 120Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 1200U/min

Diese Kreuzgelenke mit Gleitlagern müssen geölt werden. Der Einsatz von Manschetten wird empfohlen. Bei ; 264-5380 264-5380 beträgt die Gesamtlänge 86 mm, und der kürzere Teil des Gelenks ist 31 mm lang. Kreuzgelenke mit Gleitlagern. Universalkreuzgelenke aus Stahl ohne Bohrungen sind geeignet für Anwendungen mit einer Höchstdrehzahl von 1200 U/min. Dank des weichen Kerns lassen sich die Gelenke leicht auf die erforderlichen Durchmesser bringen. Gehärtete Achszapfen mit großen Auflageflächen verringern den Verschleiß und verlängern die Betriebslebensdauer des Gelenks
Weitere Informationen:
Anzahl der Verbindungen:
1-fach
Naben Außendurchmesser:
17mm
Gesamtlänge:
58mm
Verbindungsmuffen Typ:
Gleitlager
Arbeitswinkel max.:
40°
Spitzendrehmoment:
120Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
1200U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.