Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AHV EMV-Filter, 760 V, 180A, Gehäusemontage, Anschlussblock, 3-phasig / 50/60Hz Two Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2645624
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2405080-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 180A
Betriebsspannung max. = 760 V
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = AHV
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
180A
Betriebsspannung max.:
760 V
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
AHV
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen 180a, 2645624, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 124050806, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.662,26*
€ 1.770,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.841,38*
€ 2.022,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.022,49*
€ 2.406,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.005,45*
€ 2.386,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.950,58*
€ 2.321,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.857,78*
€ 2.210,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.841,38*
€ 2.191,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.