Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M20 x 60mm Sechskantschraube, Stahl Galvanisiert, DIN 933 / Güte


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2645786
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2645786
EAN/GTIN:
     5059044476321
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 60mm
Gewindegröße = M20
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = Gr 8.8
Finish = Galvanisiert
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 2.5mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
60mm
Gewindegröße:
M20
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
Gr 8.8
Finish:
Galvanisiert
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din933 m20x60 8.8, din 933, din 933 8.8, 2645786, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, OJ148922, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,37*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 3,5348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 114,44*
€ 136,18
pro Box
ab 2 Boxen
€ 112,94*
€ 134,40
pro Box
ab 5 Boxen
€ 109,75*
€ 130,60
pro Box
ab 10 Boxen
€ 103,90*
€ 123,64
pro Box
ab 500 Boxen
€ 88,37*
€ 105,16
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.