Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M20 x 70mm Sechskantschraube, Stahl Galvanisiert, DIN 933 / Güte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2645788
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2645788
EAN/GTIN:
     5059044476345
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 70mm
Gewindegröße = M20
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = Gr 8.8
Finish = Galvanisiert
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 2.5mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
70mm
Gewindegröße:
M20
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
Gr 8.8
Finish:
Galvanisiert
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8, din 933, 2645788, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, OJ148946, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,2015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,81*
€ 129,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,79*
€ 128,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,13*
€ 123,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,16*
€ 116,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,03*
€ 100,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.