Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M12 x 45mm Sechskantschraube, Stahl Galvanisiert, DIN 933 / Güte


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2645794
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2645794
EAN/GTIN:
     5059044476406
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 45mm
Gewindegröße = M12
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = Gr 8.8
Finish = Galvanisiert
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 1.75mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
45mm
Gewindegröße:
M12
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
Gr 8.8
Finish:
Galvanisiert
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8 m 12 x 45, din 933, din 933 8.8, 2645794, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, OJ157009, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,88*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,9588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 124,05*
€ 147,62
pro Box
ab 2 Boxen
€ 122,46*
€ 145,73
pro Box
ab 5 Boxen
€ 117,49*
€ 139,81
pro Box
ab 10 Boxen
€ 111,69*
€ 132,91
pro Box
ab 500 Boxen
€ 95,88*
€ 114,10
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.