Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M12 x 100mm Sechskantschraube, Stahl Galvanisiert, DIN 933 / Güte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2645799
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2645799
EAN/GTIN:
     5059044476451
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 100mm
Gewindegröße = M12
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = Gr 8.8
Finish = Galvanisiert
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 1.75mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
100mm
Gewindegröße:
M12
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
Gr 8.8
Finish:
Galvanisiert
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8, din 933, schraube m12 din 933, 2645799, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, OJ157054, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,76*
€ 135,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,26*
€ 133,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,34*
€ 128,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,84*
€ 122,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.