Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M20 x 40mm Sechskantschraube, Stahl Galvanisiert, DIN 933 / Güte


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2645809
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2645809
EAN/GTIN:
     5059044476543
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 40mm
Gewindegröße = M20
Material = Stahl
Stahltyp = Stahl hochfest
Güte = Gr 8.8
Finish = Galvanisiert
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 2.5mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
40mm
Gewindegröße:
M20
Material:
Stahl
Stahltyp:
Stahl hochfest
Güte:
Gr 8.8
Finish:
Galvanisiert
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m20x40 8.8, din 933, din 933 8.8, 2645809, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, OJ157207, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,11*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 2,9244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 95,26*
€ 113,36
pro Box
ab 2 Boxen
€ 93,87*
€ 111,71
pro Box
ab 5 Boxen
€ 90,01*
€ 107,11
pro Box
ab 10 Boxen
€ 85,87*
€ 102,19
pro Box
ab 500 Boxen
€ 73,11*
€ 87,00
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.